Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILH-PO01-WM70-SC221-WIR200. LED-MODUL, WARMWEISS, 3000K, 130LM, 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3583110
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-PO01-WM70-SC221-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Lichtstrom bei Max.: -
  • Produktpalette: OSCONIQ P3030
  • Lichtstrom bei Test: 130 lm
  • Leistungsmodulkonfiguration: Sternförmig
  • Korrelierte Farbtemperatur: 3000 K
  • LED-Farbe: Warmweiß
  • Nennleistung: 1 W
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: -
  • LED-Modultyp: Leiterplatte + LED
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 350 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, led modul weiss, led modul, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Module, Weiße, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILH-PO01-WM70-SC221-WIR200., 3583110, 358-3110
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 4,20*
    € 7,24*
    Lager 139
    39
    € 14,99*
    ab € 4,61*
    € 8,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,12*
    € 9,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,57*
    € 7,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,69*
    € 6,77
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.