| |
|
| Artikel-Nr.: 139-3582243 Herst.-Nr.: T3104 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - Lieferumfang des Kits: 6 Kobalt-Bohrer mit Kreuzanschliff in folgenden Größen: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckbohrer, Multifunktionsbohrer, Universalbohrer, bohrersatz 6teilig, mehrzweckbohrer, Bohrer, Bohrersätze, Elektrowerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, CK TOOLS, T3104, 3582243, 358-2243 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 12,77* | € 18,35* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 13,11* | € 18,36* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 12,25* | € 18,40* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 16,23* | € 23,42* | | | | Lager 139 | | | | | | pro Stück | € 14,99* | ab € 16,32* | € 24,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|