Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B65733A0630A027 TRANSFORMATORKERN, PM114/93, TYP PM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3580996
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65733A0630A027
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transformatoren
Transformatorkerne
Übertrager
Wandler
Effektiver Querschnitt Ae: 1720 mm²
  • Kern: PM
  • Zur Verwendung mit: Spulenkörper der Produktreihe B65733 von TDK
  • Produktpalette: B65733 Series
  • Induktivitätsfaktor AL: 630 nH
  • Effektive magnetische Weglänge: 200 mm
  • Ferritkerngröße: PM114/93
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kernmaterialgüte: N27
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: EPCOS, B65733A0630A027, 3580996, 358-0996
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 222,29*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 222,29* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 412,48*
    € 490,85
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 390,34*
    € 464,50
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 325,45*
    € 387,29
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 235,71*
    € 280,49
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 222,29*
    € 264,53
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.