Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY A472J20C0GK5UAAP KONDENSATOR, 4700PF, 200V, MLCC, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3580624
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     A472J20C0GK5UAAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Produktdurchmesser: 3.1 mm
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: A
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 160 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 4700 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 200 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 5.1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, vishay keramikkondensator durchsteckmontage 4,7nf, axial kondensator vishay, axial kondensator, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, VISHAY, A472J20C0GK5UAAP, 3580624, 358-0624
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1761
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,254*
    € 0,602*
    2
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 1,52*
    € 2,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,602*
    € 0,71638
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,436*
    € 0,51884
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,396*
    € 0,47124
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,314*
    € 0,37366
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,294*
    € 0,34986
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,254*
    € 0,30226
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,01* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.