Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B78307A9741A003 IMPULSTRANSFORMATOR, SMD, 1:0.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3580463
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B78307A9741A003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
Induktivität: 450 nH
  • Produktpalette: B78307A Series
  • Isolationsspannung: -
  • Windungsverhältnis: 1:0.76
  • ET-Konstante: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • DC-Widerstand: 0.36 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: epcos übertrager, smd übertrager, Impulstransformatoren, Transformatoren, Wandler, EPCOS, B78307A9741A003, 3580463, 358-0463
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,33*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,92*
    € 11,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,10*
    € 6,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 280 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 1400 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    ab 2800 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.