Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DSPIC33CK64MC102-I/SS DSC, 100MHZ, 64KB, SSOP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3576894
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33CK64MC102-I/SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Core-Versorgungsspannung: -
  • Bauform - DSC: SSOP
  • Produktpalette: dsPIC33C Series
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 21 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 64 KB
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Core-Frequenz: 100 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Embedded-Schnittstelle: I2C, I2S, SPI, UART
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dsp, (DSC), (MCU), Digitale, Halbleiter, ICs, Signalcontroller, MICROCHIP, DSPIC33CK64MC102-I/SS, 3576894, 357-6894
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 1,30*
    € 2,00*
    47
    € 8,95*
    ab € 1,50*
    € 2,14*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,36*
    € 3,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,14*
    € 3,7366
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,02*
    € 3,5938
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,93*
    € 3,4867
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,56*
    € 3,0464
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,34*
    € 2,7846
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.