Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FULLEON 1350-CSA TÜRFESTSTELLER WANDMONTAGE, 24VDC, 40KGF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3566175
Hersteller:
     Fulleon
Herst.-Nr.:
     1350-CSA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türfeststeller
türfeststeller
Produktpalette: 1350
  • Haltekraft: 40 kgf
  • Versorgungsspannung: 24V
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetische, Schlösser, Sicherheit, Zugangskontrolle, FULLEON, 1350-CSA, 3566175, 356-6175
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 70,25*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 93,82*
    € 111,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,61*
    € 109,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 85,92*
    € 102,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,47*
    € 99,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 70,25*
    € 83,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.