Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MDT0280A4IS-MULTI LCD-TFT-MODUL, 2.8 Zoll, 240 X 320P, MULTI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3565091
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MDT0280A4IS-MULTI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Anzeigengröße: 2.8 Zoll
  • Modulgröße: 50.2mm x 69.2mm
  • Anzeige: RGB
  • Produktpalette: MDT0280A
  • Touchscreen: Kein Touchscreen
  • Pinbelegung der Anzeige: FFC, 50-polig
  • Auflösung: 240 x 320 Pixel
  • Ausrichtung der Anzeige: Hochformat
  • Anzeigenhelligkeit: 350 cd/m²
  • Logikspannung: 2.8V
  • VGA-Größe: -
  • Schnittstellentyp: Parallel, seriell
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, LCD-Anzeigen, Optoelektronik, TFT-LCD-Anzeigen, MIDAS DISPLAYS, MDT0280A4IS-MULTI, 3565091, 356-5091
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 34,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,75*
    € 68,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,22*
    € 65,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,23*
    € 55,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,32*
    € 51,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,59*
    € 47,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 38,22*
    € 45,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,08*
    € 40,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.