Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MDOB128064WV-YBI OLED-GRAFIKANZEIGE COB 128X64PIXEL 3.3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3565084
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MDOB128064WV-YBI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
Modulgröße: 27.3mm x 27.3mm
  • Anzeige: Gelb / Blau auf Schwarz
  • Produktpalette: MDOB128064WV
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Auflösung: 128 x 64 Pixel
  • Logikspannung: 3.3V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Schnittstellentyp: I2C
  • Bauform der Anzeige: COB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Grafische, OLED-Anzeigen, Optoelektronik, MIDAS DISPLAYS, MDOB128064WV-YBI, 3565084, 356-5084
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,66*
    € 18,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,40*
    € 18,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,37*
    € 15,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,18*
    € 14,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,77*
    € 14,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,50*
    € 12,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,80*
    € 11,66
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,61*
    € 11,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,68*
    € 9,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.