Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 7TCA296050R0167 B/PG11-PG9/R-BRASS REDUCER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3562548
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA296050R0167
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
Kabelschutzschläuche
Umwandlung zu: PG 9 Innengewinde
  • Umwandlung von: PG 11 Außengewinde
  • Zur Verwendung mit: Metallische Kabelschlauchsysteme
  • Bauteil: Reduzierstück
  • Kabelrohrmaterial: Messing
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,29*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.