Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 215327-2063 KABEL WTB 6POS STECKER/STECKER, 600MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3559445
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     215327-2063
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
JR-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Servokabel
Drahtdurchmesser: 16 AWG
  • Kabellänge - Imperial: 23.6 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 600 mm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: Mini-Fit Jr. OTS 215327
  • Rastermaß des Steckverbinders: 4.2 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Mini-Fit Jr.-Stecker auf Mini-Fit Jr.-Stecker
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder molex, servokabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Wire-To-Board, MOLEX, 215327-2063, 3559445, 355-9445
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 8,29*
    € 11,77*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 8,34*
    € 16,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,24*
    € 19,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,02*
    € 19,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,26*
    € 18,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,27*
    € 14,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,68*
    € 13,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,30*
    € 13,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,93*
    € 13,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,55*
    € 12,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,34*
    € 9,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.