Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Mini-Fit Jr. Platinenstecker-Kabel 215327 Mini-Fit Jr. / Mini-Fit Jr. Stecker / Stecker Raster 4.2mm, 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2058503
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     215327-2063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
JR-Steckverbinder
Servokabel
servokabel
Serie = Mini-Fit Jr.
Steckverbinder 2 = Mini-Fit Jr.
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 6
Kontaktanzahl Steckverbinder 2 = 6
Raster = 4.2mm
Mantelfarbe = Schwarz
Kabellänge = 600mm
Betriebsspannung = 600 V
Nennstrom = 9 A
Kontaktbeschichtung = Gold

Der Molex Mini-Fit Jr. Die diskrete Kabelbaugruppe von Stecker auf Stecker der Serie 215327 von der Stange (OTS) wurde für Leistungs- oder Kabel-Platine-Anwendungen entwickelt. Die Baugruppe besteht aus Messing über vergoldeten Anschlüssen und Nylonharz. Er hat eine maximale elektrische Nennleistung von 600 V und 9 A pro Kontakt.Kabellänge = 600 mm Stromkreis = 6 Farbe = schwarz Drahtgröße = 16 AWG Anschlussart = Crimp oder Kompression
Weitere Informationen:
Serie:
Mini-Fit Jr.
Steckverbinder 2:
Mini-Fit Jr.
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
6
Kontaktanzahl Steckverbinder 2:
6
Raster:
4.2mm
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
600mm
Betriebsspannung:
600 V
Nennstrom:
9 A
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: 2058503, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Platinen-Verbindungskabel, Molex, 2153272063, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Wire to Board Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 12,16*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 8,28*
€ 16,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 125 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 304,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.