Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC TSM-105-01-L-SH-A-P-TR STIFTLEISTE, ABG, 5POS, 1REIHE, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3551102
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     TSM-105-01-L-SH-A-P-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
samtec stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 5 polig
Steckverbinderkragen: Ohne Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: TSM Series
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, abgewinkelt
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 5 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, SAMTEC, TSM-105-01-L-SH-A-P-TR, 3551102, 355-1102
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    450
    Frei Haus
    ab € 1,25*
    € 1,69*
    Lager 139
    434
    1
    € 14,99*
    ab € 1,17*
    € 3,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,17*
    € 3,7723
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,65*
    € 3,1535
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,60*
    € 3,094
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,38*
    € 2,8322
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.