Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec TSM Stiftleiste Horizontal, 5-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Nicht ummantelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2001567
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     TSM-105-01-L-SH-A-P-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
samtec stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 5 polig
Serie = TSM
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 5
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Montagetyp = SMD
Weitere Informationen:
Serie:
TSM
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
5
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Montagetyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 2001567, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, TSM10501LSHAPTR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
450
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,69*
1 Tag
448
1
€ 14,99*
ab € 1,17*
€ 3,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 450 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 900 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 450 Stück
Mindestbestellmenge: 450 Stück ( entspricht € 760,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.