Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SGX SENSORTECH INIR -ME-5% GASSENSOR/GASDETEKTOR 4KAN 100PPM INIR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3550713
Hersteller:
     AMPHENOL SGX SENSORTECH
Herst.-Nr.:
     INIR -ME-5%
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gassensor
gassensor methan
gassensor
Abtastmethode: Integriert Infrarot (INIR)
  • Produktpalette: INIR Series
  • Gas: Methan
  • Partikelanzahl, max.: 100 ppm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Genauigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gassensoren, Sensoren, Umgebungssensoren, Wandler, AMPHENOL SGX SENSORTECH, INIR -ME-5%, 3550713, 355-0713
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 221,53*
    € 280,95*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 197,78*
    € 285,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 285,50*
    € 339,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 272,37*
    € 324,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 214,99*
    € 255,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 212,55*
    € 252,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 197,78*
    € 235,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.