Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SGX SENSORTECH IR12EM GASSENSOR 4KAN/KOHLENWASSERST 30PPM NDIR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3550672
Hersteller:
     AMPHENOL SGX SENSORTECH
Herst.-Nr.:
     IR12EM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gassensor
gassensor methan
gassensor
Abtastmethode: Nichtdispersive Infrarottechnologie (NDIR)
  • Produktpalette: IR12 Series
  • Gas: Methan / Kohlenwasserstoff
  • Partikelanzahl, max.: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Genauigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gassensoren, Sensoren, Umgebungssensoren, Wandler, AMPHENOL SGX SENSORTECH, IR12EM, 3550672, 355-0672
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 138,67*
    € 187,58*
    € 5,90*
    ab € 195,95*
    € 250,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 187,58*
    € 223,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 184,58*
    € 219,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 160,98*
    € 191,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 148,49*
    € 176,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 138,67*
    € 165,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.