Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTO ADVANTAGE SBB1002-1 PCB STECKPLATINE, FR4, 35.56MM X 27.94MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3549299
Hersteller:
     PROTO ADVANTAGE
Herst.-Nr.:
     SBB1002-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Leiterplattenstärke: -
  • Außenhöhe: 35.56 mm
  • Außenbreite: 27.94 mm
  • Leiterplattenmaterial: Epoxidglas
  • Leiterplatte: Steckplatine
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Lochdurchmesser: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckplatine, eurocard, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, PROTO ADVANTAGE, SBB1002-1, 3549299, 354-9299
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,92*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,92*
    € 2,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.