Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 598-8410-207CF LED, ROT/GRÜN, 65/59MCD, 633/570NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3548426
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     598-8410-207CF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Produktpalette: MicroLED 598
  • Durchlassspannung / Farbe: R 2.1V, G 2.1V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Lichtstärke / Farbe: R 65mcd, G 59mcd
  • Wellenlänge / Farbe: R 633nm, G 570nm
  • Leuchtengröße: -
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • Linsenform: Quadratisch
  • LED-Farbe: Rot, Grün
  • Abstrahlwinkel: 140 °
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Durchlassstrom / Farbe: R 20mA, G 20mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, mehrfarbig, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, DIALIGHT, 598-8410-207CF, 3548426, 354-8426
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 5,90*
    ab € 0,122*
    € 0,599*
    Lager 139
    9690
    5
    € 14,99*
    ab € 0,121*
    € 0,836*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,836*
    € 0,99484
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,517*
    € 0,61523
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,246*
    € 0,29274
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,239*
    € 0,28441
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,206*
    € 0,24514
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,155*
    € 0,18445
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,121*
    € 0,14399
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,18* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.