Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXTENA MEA-DSRC-03Z DSRC-ANTENNE, 5.85-5.95GHZ, 5DBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3547787
Hersteller:
     MAXTENA
Herst.-Nr.:
     MEA-DSRC-03Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antennen
Audio
HF-Antennen
Video-Ausrüstung
Frequenz, max.: 5.95 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: DSRC
  • Frequenz, min.: 5.85 GHz
  • Antennenpolarisation: -
  • Antennenmontage: N-Steckverbinder
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 1.92
  • Verstärkung: 5 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MAXTENA, MEA-DSRC-03Z, 3547787, 354-7787
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,06*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,24*
    € 37,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,41*
    € 36,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,94*
    € 30,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,79*
    € 28,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,30*
    € 26,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,38*
    € 25,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,45*
    € 24,34
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 20,04*
    € 23,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,06*
    € 20,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.