Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXTENA M1621HCT-P-SMA IRIDIUM-ANTENNE, 1.616-1.626GHZ, 2.8DBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3547774
Hersteller:
     MAXTENA
Herst.-Nr.:
     M1621HCT-P-SMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antennen
Audio
HF-Antennen
Video-Ausrüstung
Frequenz, max.: 1.626 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: Iridium
  • Frequenz, min.: 1.616 GHz
  • Antennenpolarisation: Rechtsdrehend
  • Antennenmontage: SMA-Steckverbinder
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 1.5
  • Verstärkung: 2.8 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MAXTENA, M1621HCT-P-SMA, 3547774, 354-7774
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 57,80*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 113,79*
    € 135,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 111,51*
    € 132,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 93,45*
    € 111,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,64*
    € 86,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 65,12*
    € 77,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,80*
    € 68,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.