Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXTENA M4HCT-A-SMA GNSS-ANTENNE, 1.559-1.607GHZ, 0.5DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3547768
Hersteller:
     MAXTENA
Herst.-Nr.:
     M4HCT-A-SMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antennen
Audio
HF-Antennen
Video-Ausrüstung
Frequenz, max.: 1.607 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: GNSS
  • Frequenz, min.: 1.559 GHz
  • Antennenpolarisation: Rechtsdrehend
  • Antennenmontage: SMA-Steckverbinder
  • Eingangsimpedanz: -
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2
  • Verstärkung: 0.5 dB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MAXTENA, M4HCT-A-SMA, 3547768, 354-7768
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 184,18*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 234,13*
    € 278,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 226,32*
    € 269,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 204,74*
    € 243,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 203,00*
    € 241,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 184,18*
    € 219,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.