Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 40 14 250 GRIPZANGE, 250MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3537460
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     40 14 250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parallel-Gripzange
Parallel-Klammer-Gripzange
Parallelgripzange
Blech-Gripzange
Produktpalette: -
  • Backenöffnung, max.: 45 mm
  • Gesamtlänge: 250 mm
  • Zange: Gripzange
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Universal-Gripzange, Universalgripzange, Zangenschlüssel, parallel-gripzange knipex, parallel gripzange, Gripzangen, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, Zangen, KNIPEX, 40 14 250, 3537460, 353-7460
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,90*
    ab € 17,42*
    € 24,28*
    14 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 17,13*
    € 24,28*
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 18,41*
    € 24,79*
    € 3,19*
    ab € 20,40*
    € 27,30*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 34,02*
    € 43,69*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,69*
    € 51,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,84*
    € 50,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,20*
    € 49,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,63*
    € 45,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,67*
    € 43,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,02*
    € 40,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.