Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP005399 ADERLEITUNG, 2.15MM, GELB, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3536156
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP005399
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung gelb
aderleitung
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2
  • Mantelfarbe: Gelb
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 16 x 0.2mm
  • Zulassungsspezifikation: BS 4808 Teil 2 Klasse 2
  • Außendurchmesser: 2.15 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.5 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aderleitung 100m, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), MULTICOMP PRO, MP005399, 3536156, 353-6156
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 25,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 25,42* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 46,93*
    € 55,85
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 45,46*
    € 54,10
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 40,92*
    € 48,69
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 34,44*
    € 40,98
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 33,50*
    € 39,87
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 29,69*
    € 35,33
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 25,42*
    € 30,25
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.