Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP005394 ADERLEITUNG, 1.55MM, GRÜN/GELB, 500M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3536150
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP005394
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung grün/gelb
aderleitung
Länge auf Rolle (metrisch): 500 m
  • Produktpalette: BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2
  • Mantelfarbe: Grün, Gelb
  • Leitermaterial: Verzinnter, geglühter Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 16 x 0.2mm
  • Zulassungsspezifikation: BS 4808 Teil 2 Klasse 2
  • Außendurchmesser: 1.55 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.5 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 1640 ft
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aderleitung 500m, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), MULTICOMP PRO, MP005394, 3536150, 353-6150
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 129,54*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 129,54* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 163,07*
    € 194,05
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 160,92*
    € 191,49
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 152,33*
    € 181,27
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 148,71*
    € 176,96
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 129,54*
    € 154,15
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.