Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP005342 ADERLEITUNG 1.25MM, ORANGE/SCHWARZ, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3536092
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP005342
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung 100m
aderleitung
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2
  • Mantelfarbe: Schwarz, Orange
  • Leitermaterial: Verzinnter, geglühter Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 23 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm
  • Zulassungsspezifikation: BS 4808 Teil 2 Klasse 2
  • Außendurchmesser: 1.2 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.22 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: awg 23 einzelader, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), MULTICOMP PRO, MP005342, 3536092, 353-6092
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 14,95* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 21,17*
    € 25,19
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 20,97*
    € 24,95
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 19,94*
    € 23,73
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 19,04*
    € 22,66
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 18,37*
    € 21,86
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 14,95*
    € 17,79
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.