Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICRON MT41K64M16TW-107:J SDRAM, 8MX16X8BANK, 0 BIS 95°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3530762
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MT41K64M16TW-107:J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DRAM Chip
SDRAM Chip
SDRAM IC
dram chip
Versorgungsspannung, nom.: 1.35 V
  • DRAM-Ausführung: DDR3L
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 96 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: FBGA
  • Speicherdichte: 1 Gbit
  • Betriebstemperatur, max.: 95 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 8M x 16 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Taktfrequenz, max.: 933 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DRAM, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICRON, MT41K64M16TW-107:J, 3530762, 353-0762
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,59*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,84*
    € 9,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,65*
    € 9,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,10*
    € 6,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.