Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON LITEDCDCSBCBOARDTOBO1 EVALUATIONSBOARD, SYSTEM-BASIS-CHIPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3529905
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     LITEDCDCSBCBOARDTOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Infineon
  • Unterart Anwendung: System-Basis-Chips (SBC)
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard TLE9461-3ES, TLE9471-3ES
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Prozessorkern: TLE9461-3ES, TLE9471-3ES
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board infineon, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, INFINEON, LITEDCDCSBCBOARDTOBO1, 3529905, 352-9905
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 126,25*
    € 157,76*
    Frei Haus
    ab € 127,00*
    € 163,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 157,76*
    € 187,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 157,00*
    € 186,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 146,90*
    € 174,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 135,75*
    € 161,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 126,25*
    € 150,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Infineon
    TLE94713ESXUMA1
    ab € 2,01*
    Zubehör
    Infineon
    TLE9471ESV33XUMA1
    ab € 1,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.