Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON EVAL12W3PHSMP7TOBO1 EVAL.BOARD, SNT 3 PHASEN INTELL. ZÄHLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3529886
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     EVAL12W3PHSMP7TOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Infineon
  • Unterart Anwendung: SNT
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard 950 V CoolMOS P7 SJ MOSFET IPD95R1K2P7, ICE5QSAG
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Prozessorkern: IPD95R1K2P7, ICE5QSAG
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board infineon, eval board, AC, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, INFINEON, EVAL12W3PHSMP7TOBO1, 3529886, 352-9886
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 121,82*
    € 173,68*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 146,74*
    € 184,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 184,15*
    € 219,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 183,85*
    € 218,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 165,55*
    € 197,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 157,29*
    € 187,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 146,74*
    € 174,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.