Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON DEMOBOARDTLF50281ELTOBO1 DEMOBOARD, ABWÄRTSREGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3529878
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     DEMOBOARDTLF50281ELTOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Infineon
  • Unterart Anwendung: Buck-Regler
  • Lieferumfang des Kits: Demoboard TLF50281EL
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Prozessorkern: TLF50281EL
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Programmiergerät, eval board infineon, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, INFINEON, DEMOBOARDTLF50281ELTOBO1, 3529878, 352-9878
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 44,98*
    € 59,45*
    € 8,95*
    ab € 44,90*
    € 60,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,45*
    € 70,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,76*
    € 68,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,19*
    € 66,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,66*
    € 62,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,60*
    € 57,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,98*
    € 53,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.