Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEMENS 3SU14011BF201AA0 LED-MODUL, ROT, 1.12CD, 230V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3529546
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU14011BF201AA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder 230v siemens rot
leuchtmelder 230v
leuchtmelder siemens
Lichtstärke: 1.12 cd
  • Produktpalette: SIRIUS ACT 3SU1
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP20, IP40
  • Montagelochdurchmesser: -
  • Betriebsspannung: 230 VAC
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • LED-Farbe: Rot
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, SIEMENS, 3SU14011BF201AA0, 3529546, 352-9546
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,14*
    € 31,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,87*
    € 30,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,94*
    € 27,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,86*
    € 26,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,65*
    € 24,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,21*
    € 24,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,64*
    € 19,80
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Siemens
    3SU15000AA100AA0
    ab € 3,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.