Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-4115 CLICK BOARD LED-MATRIX OPTISCH GPIO 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3528580
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-4115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Lieferumfang des Kits: 10 x 10 RGB Click Board WS2812
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: WS2812
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: MCU-Entwicklungsboards
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: WorldSemi
  • Prozessorarchitektur: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: -module, Embedded-Development, Embedded-Tochterplatinen, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-4115, 3528580, 352-8580
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 30,77*
    € 46,51*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 38,84*
    € 51,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,86*
    € 61,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,43*
    € 61,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,81*
    € 58,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,95*
    € 55,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,36*
    € 51,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,84*
    € 46,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.