Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-4081 CLICK BOARD, ADC-DAC/SWIO, GPIO/SPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3528544
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-4081
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: MCU-Entwicklungsboards
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Analog Devices
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: AD-SWIO Click Board AD74412R
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: AD74412R
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: -module, Embedded-Development, Embedded-Tochterplatinen, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-4081, 3528544, 352-8544
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 69,78*
    € 98,67*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 86,46*
    € 110,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 110,10*
    € 131,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 109,52*
    € 130,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 104,62*
    € 124,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 95,26*
    € 113,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 86,46*
    € 102,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.