Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STEVAL-IPFC02V1 EVAL.BOARD, VERSETZTER PFC-CONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3528432
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-IPFC02V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Unterart Anwendung: Versetzter PFC-Controller
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard STNRGPF02
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Prozessorkern: STNRGPF02
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Leistungsfaktorkorrektur, stm entwicklungsboard, leistungsfaktorkorrektur, AC, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, STMICROELECTRONICS, STEVAL-IPFC02V1, 3528432, 352-8432
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 380,68*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 458,03*
    € 545,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 438,75*
    € 522,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 413,61*
    € 492,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 403,33*
    € 479,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 380,68*
    € 453,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.