Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STTH30RQ06WL GLEICHRICHTER, 600V, 30A, DO-247LL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3528416
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH30RQ06WL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
smd diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 200 A
  • Produktpalette: STTH30RQ06
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 30 A
  • Durchlassspannung, max.: 2.95 V
  • Sperrverzögerungszeit: 55 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Bauform - Diode: DO-247LL
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, STMICROELECTRONICS, STTH30RQ06WL, 3528416, 352-8416
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    Frei Haus
    ab € 1,51*
    € 3,05*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,73*
    € 3,61*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,27*
    € 4,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,32*
    € 5,1408
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,91*
    € 3,4629
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,82*
    € 3,3558
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,61*
    € 3,1059
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.