Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 214761-1125 KONF. KABEL BUCHSENK CRIMP/FR ENDE 450MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3526313
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     214761-1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Litze
Litzen
Kabellänge - Imperial: 17.7 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 450 mm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: Micro-Fit 3.0 OTS 214761
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Crimpbuchse auf freies Ende
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Vorgecrimpte Leitungen, litze schwarz, litze, molex litzen, Einzeladern, Kabel, Kabelbäume, konfektionierte, vorgecrimpte, MOLEX, 214761-1125, 3526313, 352-6313
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 1,11*
    € 1,77*
    Lager 139
    2708
    1
    € 14,99*
    ab € 0,762*
    € 1,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,318*
    € 1,56842
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,992*
    € 1,18048
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,962*
    € 1,14478
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.