Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS AEK-AUD-D903V1 EVAL.BOARD, AUDIOVERSTÄRKER CLASS D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3526105
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     AEK-AUD-D903V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Unterart Anwendung: Audio-Leistungsverstärker, Klasse D
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard FDA903D
  • Kit-Anwendungsbereich: Audio
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Prozessorkern: FDA903D
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, audio ic, Audio, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Video, STMICROELECTRONICS, AEK-AUD-D903V1, 3526105, 352-6105
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 62,16*
    € 86,56*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 71,75*
    € 92,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,58*
    € 110,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,35*
    € 108,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,83*
    € 104,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,41*
    € 98,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 71,75*
    € 85,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    FDA903D-EHT
    ab € 3,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.