Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R75PI318050H7J FOLIENKONDENSATOR AEC-Q200 0.18UF 630V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3520005
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75PI318050H7J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 180 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 0.18 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 13 mm
  • Produktlänge: 18 mm
  • Spannung (AC): 250 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0133 ohm
  • Produktpalette: R75H Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 1 kV/µs
  • Typische Anwendungen: Hochfrequenz
  • RMS-Strom Irms: 5.8 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 630 V
  • Produkthöhe: 12 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 630v, filmkondensator, kemet folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, R75PI318050H7J, 3520005, 352-0005
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    490
    Frei Haus
    ab € 0,34*
    € 0,43*
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    € 14,99*
    ab € 0,268*
    € 0,822*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,29*
    € 0,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,822*
    € 0,97818
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,567*
    € 0,67473
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,537*
    € 0,63903
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,487*
    € 0,57953
    pro Stück
    ab 490 Stück
    € 0,398*
    € 0,47362
    pro Stück
    ab 980 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    ab 1470 Stück
    € 0,378*
    € 0,44982
    pro Stück
    ab 2450 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    ab 4410 Stück
    € 0,348*
    € 0,41412
    pro Stück
    ab 8330 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,268*
    € 0,31892
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,22* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.