Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIWAN SEMICONDUCTOR SS24 SCHOTTKY-GLEICHRICHTER 40V 2A DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3519617
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SS24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 50 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 2 A
  • Durchlassspannung, max.: 550 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-diode 2a, smd diode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, TAIWAN SEMICONDUCTOR, SS24, 3519617, 351-9617
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3190
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0772*
    € 0,7288*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,315*
    € 1,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7288*
    € 0,86727
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5288*
    € 0,62927
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,46*
    € 0,5474
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2168*
    € 0,25799
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1586*
    € 0,18873
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1157*
    € 0,13768
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0997*
    € 0,11864
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0772*
    € 0,09187
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,644* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.