Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIWAN SEMICONDUCTOR DBLS205G BRÜCKENGLEICHRICHTER, 600V, 2A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3519282
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DBLS205G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Durchlassstoßstrom: 50 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: SMD
  • Montage des Brückengleichrichters: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: DBLS2
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 2 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.15 V
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, TAIWAN SEMICONDUCTOR, DBLS205G, 3519282, 351-9282
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 4,00*
    ab € 0,53*
    € 1,06*
    Lager 139
    787
    1
    € 14,99*
    ab € 0,24*
    € 1,085*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,085*
    € 1,29115
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,89*
    € 1,0591
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,80*
    € 0,952
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,506*
    € 0,60214
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,24*
    € 0,2856
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.