Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIWAN SEMICONDUCTOR DBLS203G BRÜCKENGLEICHRICHTER, 200V, 2A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3519281
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DBLS203G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 200v
Durchlassstoßstrom: 50 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: SMD
  • Montage des Brückengleichrichters: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: DBLS2
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 2 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.15 V
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, TAIWAN SEMICONDUCTOR, DBLS203G, 3519281, 351-9281
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 4,00*
    ab € 0,46*
    € 0,82*
    1 Tag
    25
    5
    Frei Haus
    ab € 0,47*
    € 0,83*
    Lager 139
    710
    1
    € 14,99*
    ab € 0,345*
    € 0,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,98*
    € 1,1662
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,826*
    € 0,98294
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,736*
    € 0,87584
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,634*
    € 0,75446
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,458*
    € 0,54502
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,405*
    € 0,48195
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.