Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32672Z6474K000 FOLIENKONDENSATOR 0.47UF, 630V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3519058
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32672Z6474K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 0.47 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 11 mm
  • Produktlänge: 18 mm
  • Spannung (AC): 310 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: B32672Z
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 250 V/µs
  • Typische Anwendungen: PFC, einphasig
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 630 V
  • Produkthöhe: 18.5 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, folienkondensator 630v, filmkondensator, folienkondensator epcos, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, EPCOS, B32672Z6474K000, 3519058, 351-9058
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,373*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,908*
    € 1,08052
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,803*
    € 0,95557
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,639*
    € 0,76041
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,533*
    € 0,63427
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,463*
    € 0,55097
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,373*
    € 0,44387
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.