Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 78436432047 INDUKTIVITÄT, 4.7UH, GESCHIRMT, 38A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3518637
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     78436432047
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
drosselspule 4,7µh
RMS-Strom Irms: 38 A
  • Bauart der Induktivität: Halbgeschirmt
  • Induktivität: 4.7 µH
  • Produktpalette: WE-HCFA
  • Sättigungsstrom (Isat): 33 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 27.5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0011 ohm
  • Produkthöhe: 17 mm
  • Produktlänge: 27.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 15%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 78436432047, 3518637, 351-8637
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    48
    Frei Haus
    ab € 7,45*
    € 9,44*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 7,53*
    € 13,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,94*
    € 16,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,69*
    € 16,29
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 13,20*
    € 15,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,15*
    € 14,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,53*
    € 12,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,41*
    € 12,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,30*
    € 12,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.