Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-HCFA Drosselspule, 4,7 μH 38A AEC-Q200 27.5mm / 15%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177656
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     78436432047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
drosselspule 4,7µh
Induktivität = 4,7 μH
Gleichstrom max. = 38A
Länge = 27.5mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Geschirmt = Nein
Toleranz = 15%
Serie = WE-HCFA
Weitere Informationen:
Induktivität:
4,7 μH
Gleichstrom max.:
38A
Länge:
27.5mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Geschirmt:
Nein
Toleranz:
15%
Serie:
WE-HCFA
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 2177656, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 78436432047, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
48
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 9,45*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 7,49*
€ 13,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 453,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.