Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 38401306 EMI-ABSCHIRMDICHTUNG, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3518587
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     38401306
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmstreifen
Silikonfett
silikonfett
Grundbestandteil: Silikonelastomer
  • Länge: 1 m
  • Dämpfung: -
  • Breite: 6 mm
  • Produktpalette: WE-EGS
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 6 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 38401306, 3518587, 351-8587
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    Frei Haus
    ab € 66,00*
    € 84,81*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 57,39*
    € 103,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 103,72*
    € 123,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,93*
    € 109,40
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 86,43*
    € 102,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,89*
    € 93,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,91*
    € 83,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 68,74*
    € 81,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 67,37*
    € 80,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 65,99*
    € 78,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,39*
    € 68,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.