Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Abschirmstreifen aus Vernickeltes Graphit, Silikonfett, Stärke 6mm, 3.2mm x 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2120399
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     38401306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmstreifen
Silikonfett
silikonfett
Material = Vernickeltes Graphit, Silikonfett
Stärke = 6mm
Länge = 1m
Breite = 3.2mm

Die EMI-Elastomer-Dichtung von Wurth Elektronik wird standardmäßig mit leitfähigem Nickel-Füllstoff aus Silikon geliefert. Er kann in Displays, Metallgehäusen, Schaltschränken, EMV-Kammern verwendet werden.Schutzart IP68 Betriebstemperatur: -50 °C bis +150 °C.
Weitere Informationen:
Material:
Vernickeltes Graphit, Silikonfett
Stärke:
6mm
Länge:
1m
Breite:
3.2mm
Weitere Suchbegriffe: 2120399, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Wurth Elektronik, 38401306, Passive Components, EMI Filters & Protection, Shielding Strips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 66,02*
€ 84,89*
47 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 57,41*
€ 103,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 15 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 424,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.