Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7447720010 INDUKTIVITÄT 1UH UNGESCHIRMT 6.9A RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3518422
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447720010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule
RMS-Strom Irms: 6.9 A
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 1 µH
  • Produktpalette: WE-TI
  • Sättigungsstrom (Isat): 15 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.0135 ohm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Induktivitätstoleranz: ± 30%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, Radial, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 7447720010, 3518422, 351-8422
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    140
    Frei Haus
    ab € 0,58*
    € 0,77*
    1 Tag
    32
    1
    € 5,95*
    ab € 0,58*
    € 1,03*
    Lager 139
    114
    1
    € 14,99*
    ab € 0,53*
    € 1,434*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,434*
    € 1,70646
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,173*
    € 1,39587
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,002*
    € 1,19238
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,961*
    € 1,14359
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,834*
    € 0,99246
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,784*
    € 0,93296
    pro Stück
    ab 140 Stück
    € 0,72*
    € 0,8568
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,70*
    € 0,833
    pro Stück
    ab 700 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    ab 1400 Stück
    € 0,66*
    € 0,7854
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,53*
    € 0,6307
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.