Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, radial 1uH, 30%, 6.9A, 13.5mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30181281
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447720010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule
Induktivität, radial, Typ=7447720010, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=7.8 mm, Eigenresonanzfrequenz=195 MHz, Höhe=9.5 mm, Induktivität=1 µH, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Maximaler DC-Widerstand=13.5 mΩ, Nennstrom=6.9 A, Pins=2, Sättigungsstrom=15 A, Testfrequenz=100 kHz, Toleranz (±)=30 %, Abschirmung=Ungeschirmt, Kern=Ferrit, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Behälter, Serien=WE-TI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, radial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
140
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,77*
Lager 115
32
1
€ 5,95*
ab € 0,58*
€ 1,01*
1 Tag
114
1
€ 14,99*
ab € 0,53*
€ 1,434*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.