Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO 104111 PSB4-15 ESD SERVICE BOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3518383
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     104111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Produktpalette: Raaco ESD Assorters
  • Außenbreite - Zoll: 13.31 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 10.24 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 57 mm
  • Außenhöhe - imperial: 2.24 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 338 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 260 mm
  • ESD-Aufbewahrung: Box
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortimentbox raaco, sortierkasten, Antistatische, Arbeitsschutz, Behälter, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, RAACO, 104111, 3518383, 351-8383
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 29,97*
    € 40,23*
    20 Tage
    unbekannt
    1
    pro Stück
    € 5,45*
    ab € 33,03*
    € 42,78*
    1
    pro Stück
    € 4,80*
    ab € 33,38*
    € 43,01*
    21 Tage
    unbekannt
    2
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 33,14*
    € 44,29*
    Lager 139
    28
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 55,13*
    € 71,49*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,49*
    € 85,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,99*
    € 84,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,04*
    € 79,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,26*
    € 77,66
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 63,20*
    € 75,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 60,50*
    € 72,00
    pro Stück
    ab 24 Stück
    € 59,30*
    € 70,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 55,13*
    € 65,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cimco
    401943
    ab € 18,67*
    Zubehör
    Raaco
    136150
    ab € 5,20*
    Zubehör
    Raaco
    136198
    ab € 4,78*
    Zubehör
    Raaco
    136204
    ab € 9,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.