Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PACE 1121-0937-P5 ENTLÖTSPITZE, 1.52MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3518275
Hersteller:
     PACE
Herst.-Nr.:
     1121-0937-P5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Zur Verwendung mit: Entlöthandstück SX-100 Sodr-X-Tractor (6010-0149-P1) (IntelliHeat) von Pace
  • Produktpalette: -
  • Breite der Spitze/Düse: 1.52 mm
  • Spitze/Düse: Entlötspitze
  • Länge der Spitze/Düse: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Saugdüse, pace entlötspitzen, ersatzspitze entlötgerät, düsen, Entlötspitzen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, PACE, 1121-0937-P5, 3518275, 351-8275
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 70,98*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 14,196* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 93,28*
    € 111,00
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 91,56*
    € 108,96
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 86,11*
    € 102,47
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 83,15*
    € 98,95
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 70,98*
    € 84,47
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.