Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFROBOT DFR0287 GRAVITY LCD-SHIELD, ARDUINO-BOARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3517914
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0287
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
LCD Display
LCD-Anzeige
Zur Verwendung mit: Arduino-Entwicklungsboards
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: DFRobot
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Gravity LCD-Shield LCD12864
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: LCD12864
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, lcd display, (SBC), -module, Anzeigen, Bastler, Bildschirme, Bildungszwecke, Boards, Erweiterungsboards, DFROBOT, DFR0287, 3517914, 351-7914
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 12,59*
    € 18,17*
    Lager 139
    17
    € 14,99*
    ab € 17,54*
    € 25,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,09*
    € 29,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,71*
    € 29,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,79*
    € 27,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,90*
    € 26,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,69*
    € 25,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,54*
    € 20,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.